Perie de interior IBU 1280/M6 INOX 0,15

Cod articol: 4007220659625
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Perie de ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220659625
    EAN / GTIN 4007220659625
    Număr producător 43679023
    L-Număr L51510 118

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C. În plus față de filet, această perie interioară are, de asemenea, un atașament de arbore de 6 mm.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 1000 rpm
    • Metrică lățime: 80 mm
    • Sistem de înregistrare: Filet
    • Ø material de stocare: 0,15 mm
    • Ø măsurare exterioară: 12 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Ø filet: M6
    • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
    • Lungime, total: 120 mm

    Avantaj:

    • Fixarea în manșoane este posibilă cu ajutorul unui dispozitiv de atașare a brăzdarului integrat.
    • Rezistență foarte bună la coroziune.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Bronz
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Metale neferoase dure
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
      • Alte metale neferoase
      • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
      • Oţel superior (INOX)
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Notă:

    • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături