Perie cu ax, fără noduri

Cod articol: 4007220659199
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie tip pensulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220659199
    EAN / GTIN 4007220659199
    Număr producător 43216001
    L-Număr L51510 288

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru lucrări ușoare de periere, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Design extra lung pentru zonele joase. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 20000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 4000 rpm
    • RPM, opt., până la: 9500 rpm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø vas: 10 mm
    • Ø material de stocare: 0,2 mm
    • Ø măsurare exterioară: 10 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
    • Lungime, tundere: 20 mm
    • Lungime, total: 120 mm

    Avantaj:

    • Acces optim la zonele greu accesibile.
    • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Lemn

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături