Descriere:
Unitate de fișiere pentru procesele de prelucrare de depunere, măcinare și lustruire cu rulare netedă și precizie ridicată. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisie de aer comprimat cu design de supapă rotativă. Poate fi utilizat numai fără ulei. Suporturi pentru scule: Roundshank ø 3 mm suport pentru fante (L x l x a) 10 x 1,5 x 10 mm pentru fișiere din fibră ceramică. Furtun de evacuare de 0,32 m și de alimentare de 1,5 m cu conexiune filetată 1/4″ în interior și manșon filetat (STGA), cheie de prindere 1, suport de scule.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Design supapă: Rotiți
- Metrică lățime: 28 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,05 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,03 m³/min
- Măsurare lungime: 220 mm
- Greutate netă: 0,18 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 4 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Frecvență, de la: 22000 cursă/min
- Înălţime: 28 mm
- Lungime cursă: 0,7 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Unitatea este potrivită pentru fișiere cu arbore rotund.
- Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă rotativă pentru utilizare continuă.
- Ușor și la îndemână.
Notă: