Execuţie:
Descriere:
Discurile de tăiere diamantate Pferd sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță. Acestea garantează rezultate optime de separare și permit prelucrarea economică a diferitelor materiale, de exemplu beton, beton spălat, clincher, rocă dură, Granit sau alte materiale abrazive de construcție. Gama de produse oferă scula optimă pentru fiecare sarcină de prelucrare. Sculă universală cu muchie segmentată pentru tăiere agresivă, rapidă, cu performanțe ridicate de tăiere și o durată bună de viață a sculei.
Caracteristică:
- RPM, max.: 6600 rpm
- Formă: 1A1R / DS
- Execuție: Fără specificații
- Metrică lățime: 2,4 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Diamant
- Ø măsurare exterioară: 230 mm
- Înălțime, suprafață: 7 mm
Avantaj:
- Calități de diamant de înaltă calitate.
- Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
- Durabilitate ridicată.
- Confort ridicat la tăiere.
- Eficiență ridicată a costurilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei. Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță.
- Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Cărămizi
- Beton armat
- Pietre moi
- Beton
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.