Disc de rectificat grosier E 125-7 ZIRKON SGP

Cod articol: 4007220640920
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220640920
EAN / GTIN 4007220640920
Număr producător 62212737
L-Număr L51150 71

Descriere

Descriere:

Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Disc de degroșare cu oxid de zirconiu cu proprietăți de măcinare foarte bune și durată de viață remarcabilă.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 7,2 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Zirconia Z și Zirconia A
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm

Avantaj:

  • Progresul foarte rapid al muncii și eficiența maximă a costurilor datorită performanțelor foarte bune de măcinare.
  • Schimbarea redusă a sculei datorită duratei de viață excepționale a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; șlefuirea marginilor; șlefuirea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături