Cilindru de bandă Disc din fleece VBR 100 A 180

Cod articol: 4007220622728
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Rolă material abraziv de șlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220622728
EAN / GTIN 4007220622728
Număr producător 45018318
L-Număr L51050 732

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru măcinarea fină pe suprafețe și contururi mici până la mari, precum și pentru curățarea metalelor și a lacurilor prin măcinare manuală. Obțineți suprafețe mate și semi-lucioase. Structură foarte deschisă.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 10 m
  • Dimensiune boabe: 180

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Ajungeți în locuri greu accesibile.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, tăiați la dimensiunea necesară.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături