Perie de mână HBU LH 30 ST 0,35

Cod articol: 4007220616840
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220616840
EAN / GTIN 4007220616840
Număr producător 43672011
L-Număr L51510 977

Descriere

Descriere:

Pferd oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Potrivit pentru curățarea, ruginirea, sudarea și curățarea suprafețelor. mâner foarte lung. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 3
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 350 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățarea; îndepărtarea ruginii; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; rugozitatea;
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături