Bandă abrazivă scurtă BA 100/610 X A 100

Cod articol: 4007220600467
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220600467
    EAN / GTIN 4007220600467
    Număr producător 45001310
    L-Număr L51050 834

    Descriere

    Descriere:

    Pentru utilizare universal de la măcinare grosieră la măcinare fină. Curelele scurte sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 100 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Măsurare lungime: 610 mm
    • Conform cu ISO: ISO 2976
    • Dimensiune boabe: 100

    Avantaj:

    • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
    • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
    • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
    • Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Notă:

    • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături