Execuţie:
Descriere:
Universal aplicabilă pentru tratarea suprafețelor mici și medii ale metalelor, de exemplu îndepărtarea urmelor de pre-măcinare, îndepărtarea oxidării și lucrările de debavurare ușoară. Obțineți suprafețe mate și semi-lucioase. POLIVLIES Grain size 240 F = fine (albastru) sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock tip III, sistem de blocare rapidă B, roll-on.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, opțiune, de la: 3800 rpm
- RPM, opt., până la: 5000 rpm
- Finisaj: Fin, albastru
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 75 mm
- Dimensiune boabe: 240 F..
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați DISCURI nețesute COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. La rectificare, adăugarea de ulei sau apă are ca rezultat o suprafață și mai fină, o măcinare mai rece și o durată de viață mai lungă.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
Livrare:
- Comandați separat suportul lamei de șlefuire COMBIDISC.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.