COMBIDISC Disc suport de foi abrazive SBHR

Cod articol: 4007220597071
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220597071
EAN / GTIN 4007220597071
Număr producător 42721762
L-Număr L51100 480

Descriere

Execuţie:

  • M (mediu)

Descriere:

Potrivit suport pentru unelte de rectificat COMBIDISC.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SBHR
  • Sistem de prindere: Sistem CDR
  • RPM, max.: 12500 rpm
  • Execuţie: M (mediu)
  • Metrică lățime: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 75 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, arbore: 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături