Disc abraziv COMBIDISC Disc CDR 50 A 60

Cod articol: 4007220596708
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Material abraziv Korund
Granulaţie 60
Tip produs Disc din fibră

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220596708
EAN / GTIN 4007220596708
Număr producător 42771506
L-Număr L51100 727
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră până la măcinare fină, cu o rată mare de îndepărtare și o durată de viață a sculei. Sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: ROLOC™, lockit, Speed Loco TR, Power Lock Type III, sistem de blocare rapidă B, roll-on.

Caracteristică:

  • Sistem de prindere: Sistem CDR
  • RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
  • RPM, opt., până la: 13000 rpm
  • Material abraziv: Corundum A-FORTE
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: 60 FORTE

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
  • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
  • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături