Set de flanșe de prindere pentru discuri de debitat

Cod articol: 4007220595275
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220595275
EAN / GTIN 4007220595275
Număr producător 33500760
L-Număr L51080 231

Descriere

Descriere:

Set de flanșe de fixare pentru creșterea stabilității laterale și ghidare precisă, în special pentru discurile de tăiere cu lățime de 1,6 până la 2,0 mm cu diametrul de 180 și 230 mm utilizare. set poate fi utilizat cu orice polizor unghiular disponibil în comerț cu M14 arbore de transmisie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SFS 76 M14
  • Recomandat pentru: M 14
  • Ø măsurare exterioară: 76 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături