Descriere:
Foarte agresiv perie. Ideal pentru operațiile de periere dificile, cum ar fi debavurarea, curățarea, îndepărtarea ruginii și detartrarea, precum și pentru îndepărtarea stropilor de sudură. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- Număr, Braids: 24 bucăți
- Ambalaj: Ambalaje POS
- RPM, max.: 15000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 7500 rpm
- RPM, opt., până la: 12500 rpm
- Metrică lățime: 15 mm
- Sistem de înregistrare: Filet
- Ø material de stocare: 0,5 mm
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Ø filet: M14x2
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, tundere: 26 mm
Avantaj:
- Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită duratei maxime de viață a sculei și a îndepărtării materialelor.
- Confort de lucru ridicat datorită unei alergări line fără a lovi perie.
- Potrivit pentru prelucrarea colțurilor și marginilor, deoarece împletiturile se ridică mai puțin.
- Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
- Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi marginile interioare, canelurile și canelurile.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)