Bandă abrazivă cu bandă SBR 50 A 400

Cod articol: 4007220587836
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220587836
EAN / GTIN 4007220587836
Număr producător 45016240
L-Număr L51050 818

Descriere

Descriere:

Materialul este potrivit pentru utilizare universal, cu mare stres în prelucrarea oțelurilor aliate și nealiate, precum și a metalelor neferoase. Cutia are o margine de rupere pentru tăierea pieselor de șlefuire la locul de muncă. SBR 50 corespunde formularului B, ISO 3366.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SBR 50
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Orificiu Ø: 75 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 50 m
  • Dimensiune boabe: 400

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Uzură redusă datorită rezistenței ridicate la rupere și aderenței foarte bune a boabelor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, tăiați la dimensiunea necesară.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Comandați separat suportul rolei benzii de șlefuire.