Rolă de bandă abrazivă SBR 40 A 240

Cod articol: 4007220587713
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220587713
    EAN / GTIN 4007220587713
    Număr producător 45016124
    L-Număr L51050 1004

    Descriere

    Descriere:

    Materialul este potrivit pentru utilizare universal, cu mare stres în prelucrarea oțelurilor aliate și nealiate, precum și a metalelor neferoase. Cutia are o margine de rupere pentru tăierea pieselor de șlefuire la locul de muncă. SBR 40 corespunde formularului B, ISO 3366.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: SBR 40
    • Metrică lățime: 40 mm
    • Orificiu Ø: 75 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Măsurare lungime: 50 m
    • Dimensiune boabe: 240

    Avantaj:

    • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
    • Uzură redusă datorită rezistenței ridicate la rupere și aderenței foarte bune a boabelor.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, tăiați la dimensiunea necesară.
    • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Livrare:

    • Comandați separat suportul rolei benzii de șlefuire.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături