Hârtie abrazivă BG BR 230x280 A 180

Cod articol: 4007220587454
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220587454
EAN / GTIN 4007220587454
Număr producător 45013018
L-Număr L51050 1068

Descriere

Descriere:

Țesătura BRAUN este potrivită pentru utilizare universal, cu un stres ridicat în prelucrarea oțelurilor aliate și nealiate, precum și a metalelor neferoase. Materialul din frunze corespunde cu ISO 21948.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 230 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 280 mm
  • Dimensiune boabe: 180

Avantaj:

  • Aderență foarte bună la cereale pe țesături foarte flexibile.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • ulei și rezistent la petrol.
  • Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, rupe la dimensiunea necesară.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături