Hârtie abrazivă BG BR 230x280 A 80

Cod articol: 4007220587416
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220587416
    EAN / GTIN 4007220587416
    Număr producător 45013008
    L-Număr L51050 1173

    Descriere

    Descriere:

    Țesătura BRAUN este potrivită pentru utilizare universal, cu un stres ridicat în prelucrarea oțelurilor aliate și nealiate, precum și a metalelor neferoase. Materialul din frunze corespunde cu ISO 21948.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 230 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Măsurare lungime: 280 mm
    • Dimensiune boabe: 80

    Avantaj:

    • Aderență foarte bună la cereale pe țesături foarte flexibile.
    • Performanță ridicată de măcinare.
    • ulei și rezistent la petrol.
    • Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, rupe la dimensiunea necesară.
    • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Fontă maleabilă
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Aliaje de titan
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături