Hârtie abrazivă BG BL 230x280 A 60

Cod articol: 4007220587287
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220587287
EAN / GTIN 4007220587287
Număr producător 45012006

Descriere

Descriere:

Țesătura albastră este alternativa rentabilă pentru utilizarea normală atunci când se lucrează pe suprafețe vopsite pe lemn și metale. Materialul din frunze corespunde cu ISO 21948. Granulație 60 se livrează în unitatea de ambalare 50 bucăți.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 230 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 280 mm
  • Dimensiune boabe: 60

Avantaj:

  • Aderență bună pe material stabil.
  • Performanță bună de măcinare.
  • Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este necesar, rupe la dimensiunea necesară.
  • Sarcini de procesare: Curățare; măcinare fină pas cu pas; rugozitate; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături