Bandă abrazivă lungă BA 150/2000 X A 80

Cod articol: 4007220585979
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220585979
EAN / GTIN 4007220585979
Număr producător 45006008
L-Număr L51050 658

Descriere

Descriere:

Pentru utilizare universal de la măcinare grosieră la măcinare fină. Curelele lungi sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 150 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 2000 mm
  • Conform cu ISO: ISO 2976
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
  • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături