Perie de mână HBZ 30 MES 0,15

Cod articol: 4007220572566
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Perie de sârmă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220572566
    EAN / GTIN 4007220572566
    Număr producător 43677002
    L-Număr L51510 145

    Descriere

    Descriere:

    Pferd oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Adecvat în special pentru curățarea bujiilor și pentru curățarea pieselor mici și a uneltelor. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

    Caracteristică:

    • Număr, rânduri: 3
    • Sistem de înregistrare: Mână
    • Ø material de stocare: 0,15 mm
    • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
    • Lungime, tundere: 15 mm
    • Lungime, total: 145 mm

    Avantaj:

    • Excelent pentru curățarea selectivă a sudurilor mici.
    • Funcționează fără scântei.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Curățați; îndepărtați straturile de oxid
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Alamă
      • Cupru
      • Alte metale neferoase

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături