Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Universal aplicabil pentru toate lucrările de de curăţare ușor și de îndepărtare a ruginii. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.
Caracteristică:
- Număr, rânduri: 3
- Sistem de înregistrare: Mână
- Ø material de stocare: 0,3 mm
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Lungime, tundere: 25 mm
- Lungime, total: 290 mm
Avantaj:
- Rezistență foarte bună la coroziune.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Curățare; îndepărtarea ruginii; îndepărtarea petelor; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; rugozitate; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Alte metale neferoase
- Oţel superior (INOX)