Perie cu tijă, fără noduri

Cod articol: 4007220562611
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie tip pensulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220562611
    EAN / GTIN 4007220562611
    Număr producător 43204102
    L-Număr L51510 608

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru lucrări ușoare de periere, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje industriale
    • RPM, max.: 20000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
    • RPM, opt., până la: 13000 rpm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø vas: 12 mm
    • Ø material de stocare: 0,3 mm
    • Ø măsurare exterioară: 13 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
    • Lungime, tundere: 20 mm
    • Lungime, total: 65 mm

    Avantaj:

    • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
    • Funcționează fără scântei.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Alamă
      • Cupru
      • Alte metale neferoase
      • Zinc

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături