Perie cu tijă, fără noduri

Cod articol: 4007220562604
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie tip pensulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220562604
    EAN / GTIN 4007220562604
    Număr producător 43204103
    L-Număr L51510 89

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru lucrări ușoare de periere, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. perie cu corp de perie acoperit cu plastic. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje industriale
    • RPM, max.: 20000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 8000 rpm
    • RPM, opt., până la: 13000 rpm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø vas: 12 mm
    • Ø material de stocare: 0,35 mm
    • Ø măsurare exterioară: 13 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
    • Lungime, tundere: 20 mm
    • Lungime, total: 65 mm

    Avantaj:

    • perie este degresat și nu lasă reziduuri de ulei pe piesa de prelucrat.
    • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
    • Învelișul din plastic evită riscul de coroziune de contact.
    • Rezistență foarte bună la coroziune.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Bronz
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Metale neferoase dure
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
      • Alte metale neferoase
      • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
      • Oţel superior (INOX)
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături