Mâner de pilă ergonomic, lanţ de fierăstrău sc

Cod articol: 4007220551899
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220551899
EAN / GTIN 4007220551899
Număr producător 12600020

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur. Indicatorul de ascuțire a motoferăstrăului susține rezultate uniforme de ascuțire prin specificarea unghiului corect de ascuțire. Acesta este atașat la țotul broșurii ergonomice FH 1 KSF. Acest indicator de ascuțire specifică o unghi de 25°/30°.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: KSSL 25/30
  • Potrivit pentru metric Ø: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Recomandat pentru: Broșură ergonomică pentru fișiere FH 1 KSF

Avantaj:

  • Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
  • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
  • Fără rularea fișierelor.
  • Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
  • Fără plastifianți.

Livrare:

  • Comandați separat broșura cu fișiere ergonomice FH 1 KSF.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături