Set adaptoare AP AM 50.8/14.0

Cod articol: 4007220549803
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Adaptor perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220549803
EAN / GTIN 4007220549803
Număr producător 43690014
L-Număr L51510 978

Descriere

Descriere:

Pferd oferă diverse adaptor pentru perii rotunde cu găuri. Potrivit pentru perii circulare cu un diametru al periei de 150 mm în versiunile late și compozite.

Caracteristică:

  • Formular: Fără indicație
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 50,8 mm
  • Recomandat pentru: RBU, versiunea lată ≥ ø 150 mm, RBUP, versiunea compusă ≥ ø 150 mm
  • Ø orificiu inclus în set: 14

Avantaj:

  • Activați utilizare-ul periilor de pe toate transmisiile sculei prin reglarea diametrului orificiului la dimensiunea necesară.
  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Livrare:

  • Un set conține 2 adaptoare individuale.