Pilă PF 1238 150 H2

Cod articol: 4007220542408
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220542408
EAN / GTIN 4007220542408
Număr producător 11277157
L-Număr L51060 257

Descriere

Descriere:

Fișierele triunghiulare de la Pferd sunt fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă. Fișierele de ferăstrău pot fi utilizate pe oțel și oțel turnat și sunt deosebit de potrivite pentru ascuțirea uneltelor de ferăstrău. Pferd oferă fișiere de ferăstrău triunghiulare în numeroase modele și forme. Fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă de pescuit. Se taie pe trei laturi și trei muchii. Tăiați pentru ascuțire universală. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1238
  • Metrică lățime: 7 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • incl. broşură: FH 2

Avantaj:

  • Performanță bună de îndepărtare.
  • Durabilitate mare.
  • Versatil.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături