Pilă PF 1232 150 H2

Cod articol: 4007220542354
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă pentru ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220542354
Copiaţi
EAN / GTIN 4007220542354
Copiaţi
Număr producător 11274157
Copiaţi
L-Număr L51060 496
Copiaţi
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fișierele triunghiulare de la Pferd sunt fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă. Fișierele de ferăstrău pot fi utilizate pe oțel și oțel turnat și sunt deosebit de potrivite pentru ascuțirea uneltelor de ferăstrău. Pferd oferă fișiere de ferăstrău triunghiulare în numeroase modele și forme. Fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă de pescuit. Se taie pe trei laturi și trei muchii. Tăiați pentru ascuțire universală. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1232
  • Metrică lățime: 12 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • incl. broşură: FH 3

Avantaj:

  • Performanță bună de îndepărtare.
  • Durabilitate mare.
  • Versatil.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături