Pilă pentru lemn PF 1562 250 H2

Cod articol: 4007220542231
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Raşpel pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220542231
EAN / GTIN 4007220542231
Număr producător 11234257
L-Număr L51060 449

Descriere

Descriere:

PFERD răzuitoare de calitate, care sunt potrivite în special pentru prelucrarea brută a lemnului. pilă rotund, ascuțit, cu o tăietură continuă. Forma e conform din 7263. Versiune cu undiță de pescuit. Potrivit pentru prelucrarea radiilor și profilelor de depunere cu raze interne. Tăiere răzuitoare pentru lucrări universale de răzuire. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1562
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Ø măsurare exterioară: 11,5 mm
  • incl. broşură: FH 4

Avantaj:

  • Rată ridicată de eliminare.
  • Evacuare bună a cipurilor.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; rotunjire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor (șanfrenare; file)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Lemn