Descriere:
PFERD răzuitoare de calitate, care sunt potrivite în special pentru prelucrarea brută a lemnului. pilă rotund, ascuțit, cu o tăietură continuă. Forma e conform din 7263. Versiune cu undiță de pescuit. Potrivit pentru prelucrarea radiilor și profilelor de depunere cu raze interne. Tăiere răzuitoare pentru lucrări universale de răzuire. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1562
- Bară oblică: 2
- Măsurare lungime: 200 mm
- Ø măsurare exterioară: 9,5 mm
- incl. broşură: FH 4
Avantaj:
- Rată ridicată de eliminare.
- Evacuare bună a cipurilor.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; rotunjire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor (șanfrenare; file)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate: