Descriere:
PFERD răzuitoare de calitate, care sunt potrivite în special pentru prelucrarea brută a lemnului. Dreptunghiular pilă cu tăiat pe trei laturi, laturi plate cu tăietură răzuitoare, o margine cu tăiat fișier, o margine netăiata. Forma A conform din 7263. Versiune cu undiță de pescuit. Tăiere răzuitoare pentru lucrări universale de răzuire. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1512
- Metrică lățime: 25 mm
- Bară oblică: 2
- Măsurare lungime: 250 mm
- Înălţime: 7,5 mm
- incl. broşură: FH 4/1
Avantaj:
- Rată ridicată de eliminare.
- Evacuare bună a cipurilor.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; rotunjire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor (șanfrenare; file)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate: