Pilă de atelier conform DIN PF 1162 25

Cod articol: 4007220542057
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220542057
    EAN / GTIN 4007220542057
    Număr producător 11214258
    L-Număr L51060 249

    Descriere

    Descriere:

    Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Round pilă cu bară oblică. Versiune cu undiță de pescuit. Forma F conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea radiilor și profilelor de depunere cu raze interne. Cross cut pentru finisare și finisare. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1162
    • Bară oblică: 3
    • Măsurare lungime: 250 mm
    • Ø măsurare exterioară: 9,5 mm
    • incl. broşură: FH 4

    Avantaj:

    • Precizie remarcabilă datorită tăieturii în spirală a CALULUI.
    • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
    • Durabilitate mare.
    • Execuție orientată spre aplicație.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele pentru finisare și finisare.
    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături