Pilă de atelier conform DIN PF 1162 20

Cod articol: 4007220542002
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220542002
EAN / GTIN 4007220542002
Număr producător 11214207
L-Număr L51060 15

Descriere

Descriere:

Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Round pilă cu bară oblică. Versiune cu undiță de pescuit. Forma F conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea radiilor și profilelor de depunere cu raze interne. Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1162
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø măsurare exterioară: 7,5 mm
  • incl. broşură: FH 4

Avantaj:

  • Precizie remarcabilă datorită tăieturii în spirală a CALULUI.
  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele universal pentru diverse aplicații din atelier.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături