Pilă de atelier conform DIN PF 1132 15

Cod articol: 4007220541692
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220541692
EAN / GTIN 4007220541692
Număr producător 11211156
L-Număr L51060 270

Descriere

Descriere:

Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. pilă triunghiular, ascuțit, cu o tăietură pe trei laturi. Versiune cu undiță de pescuit. Forma C conform din 7261. Potrivit pentru depunerea profilelor unghiulare. Tăiere transversală pentru degroșare și aşchiere grosier. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1132
  • Metrică lățime: 11 mm
  • Bară oblică: 1
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • incl. broşură: FH 3

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați pilă pentru degroșare sau aşchiere grosier.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.