Pilă de atelier conform DIN PF 1112 25

Cod articol: 4007220541623
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220541623
EAN / GTIN 4007220541623
Număr producător 11210257
L-Număr L51060 10

Descriere

Descriere:

Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Dreptunghiular pilă cu taietura pe trei laturi, o parte necioplit. Versiune cu undiță de pescuit. Forma A conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea geometriilor dreptunghiulare. Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1112
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Înălţime: 6 mm
  • incl. broşură: FH 4/1

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele universal pentru diverse aplicații din atelier.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături