Pilă de atelier conform DIN PF 1112 20

Cod articol: 4007220541494
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220541494
    EAN / GTIN 4007220541494
    Număr producător 11210206
    L-Număr L51060 8

    Descriere

    Descriere:

    Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Dreptunghiular pilă cu taietura pe trei laturi, o parte necioplit. Versiune cu undiță de pescuit. Forma A conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea geometriilor dreptunghiulare. Tăiere transversală pentru degroșare și aşchiere grosier. Fișierele sunt livrate în ambalaje de la punctul de vânzare, inclusiv o broșură ergonomică pentru fișiere.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1112
    • Metrică lățime: 20 mm
    • Bară oblică: 1
    • Măsurare lungime: 200 mm
    • Înălţime: 5 mm
    • incl. broşură: FH 4/1

    Avantaj:

    • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
    • Durabilitate mare.
    • Execuție orientată spre aplicație.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați pilă pentru degroșare sau aşchiere grosier.
    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături