Descriere:
Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. disc de debitat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanțe ridicate de tăiere și o durată de viață remarcabilă a sculei. Optimizat special pentru utilizare pe foi și profile subțiri. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Formă: EHT / 41 / T1
- Metrică lățime: 1,6 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
Avantaj:
- Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
- Confortabil și sigur.
- Tăiere rapidă.
- Durată de viață excepțională pe foi și profile subțiri, datorită sistemului de legare rezistent la uzură.
- Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Separarea foilor subțiri și a profilelor; crearea de deschideri
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel inoxidabil (INOX)
- Oţel