Diamond Jigsaw Blade DIA-SSB 75/

Cod articol: 4007220535967
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220535967
EAN / GTIN 4007220535967
Număr producător 15600791
L-Număr L51220 12

Descriere

Descriere:

Lamele diamantate sunt ideale pentru prelucrarea materialelor plastice armate cu fibre (GRP/CFRP), de exemplu pentru producția de decupaje în construcția de containere sau pentru tăierea panourilor prefabricate. Acestea se caracterizează în special prin ghidajul de tăiere variabil pentru producerea diferitelor geometrii și durata lungă de viață a sculei. Potrivit pentru toate ferăstraiele cu mandrină Bosch.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 2 mm
  • Dimensiune boabe: D 357
  • Lungime, tampon: 75 mm
  • Lungime, total: 100 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Separați; creați descoperiri
  • Tipuri de transmisie: Portabil; ferăstrău pendular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături