Mâner de pilă ergonomic FH 5-100

Cod articol: 4007220535806
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220535806
EAN / GTIN 4007220535806
Număr producător 12617250
L-Număr L51060 217

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: FH 5
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 300, 350 mm
  • Recomandat pentru: Profile triunghiulare, pătrate, rotunde, forme speciale
  • Lungime, total: 115 mm

Avantaj:

  • Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
  • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
  • Fără rularea fișierelor.
  • Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
  • Fără plastifianți.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături