Mâner de pilă ergonomic FH 3-10

Cod articol: 4007220535738
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220535738
    EAN / GTIN 4007220535738
    Număr producător 12617130
    L-Număr L51060 39

    Descriere

    Descriere:

    Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: FH 3
    • Adecvat pentru lungime [mm]: 100, 125, 150 mm
    • Potrivit pentru: Toate pescuitul
    • Lungime, total: 110 mm

    Avantaj:

    • Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
    • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
    • Fără rularea fișierelor.
    • Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
    • Fără plastifianți.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături