diamantPilă de precizie DF 2607 D 181

Cod articol: 4007220535479
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă manuală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220535479
EAN / GTIN 4007220535479
Număr producător 15432203
L-Număr L51130 57

Descriere

Descriere:

Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele de telefon mobil cu diamant sunt utilizate fără broşură datorită arborelui lor forjat.

Caracteristică:

  • Formă: Triunghi
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Dimensiune boabe: D 181
  • Lungime, tampon: 100 mm
  • Lungime, total: 215 mm

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Carcasă din oțel
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Ceramică tehnică
    • Oţeluri pentru scule
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături