Descriere:
Versiunea TURNATĂ, împreună cu viteze periferice mari, este deosebit de potrivită pentru utilizarea pe suprafețe gri și nodulare din fontă. Sarcinile de prelucrare includ perierea pieselor de prelucrat și șlefuirea golurilor. Știfturile de șlefuire din seria A sunt utilizate de obicei pe componente mai mari. Datorită formelor speciale ale știfturilor de șlefuire seria A, este posibilă măcinarea într-o mare varietate de contururi. Domeniul de prelucrare variază de la fante de șlefuire și caneluri în locuri greu accesibile, la găuri de prelucrare și deschideri mici, la nivelare. Forma A 11 este ideală pentru prelucrarea deschiderilor și alezajelor mici.
Caracteristică:
- RPM, max.: 27600 rpm
- RPM, opțiune: 27600 rpm
- Formă: A 11
- Metrică lățime: 50 mm
- Ø măsurare exterioară: 22 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 30
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Potrivit pentru utilizare pe suprafețe și margini.
- Capacitate mare de sandabilitate și durată de viață bună a uneltei.
- Rate ridicate de îndepărtare datorită dimensiunii grânelor grosiere.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit TURNATE obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.