Suport de scule pentru șlefuitoare POLICLEAN

Cod articol: 4007220532928
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220532928
EAN / GTIN 4007220532928
Număr producător 42706713
L-Număr L51100 610

Descriere

Execuţie:

  • ambalaj de 1 ori

Descriere:

Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. suport de scule pentru discuri POLICLEAN. Versiunea oferă spațiu pentru un panou.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PCLB 6/13/13
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 13
  • Execuţie: ambalaj de 1 ori
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: Fără specificații
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături