Perie cu tijă, vulcanizată

Cod articol: 4007220531112
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220531112
EAN / GTIN 4007220531112
Număr producător 43208005
L-Număr L51510 114

Descriere

Descriere:

Efect de periere extrem de agresiv pentru periaj intens. În cazul periilor lipite din plastic, materialul de umplutură este încorporat într-un compus plastic elastic. În comparație cu periile care nu sunt lipite din plastic, efectul periei este semnificativ mai agresiv, cu o flexibilitate limitată. Periile cu sârmă din oțel vulcanizat sunt disponibile în diferite versiuni. Gradul de duritate determină efectul de periere respectiv.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 6500 rpm
  • RPM, opt., până la: 9800 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 29 mm
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 30 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, total: 70 mm

Avantaj:

  • Lucru de precizie datorită stabilității dimensionale înalte.
  • Cea mai mare durată de viață a sculei, deoarece este împiedicată ruperea prematură a firelor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați. Pentru un efect de periere deosebit de intens, folosește partea din față.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături