Perie cu arbore și inel,

Cod articol: 4007220530986
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220530986
EAN / GTIN 4007220530986
Număr producător 43213001
L-Număr L51510 264

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru lucrări ușoare de periere, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12500 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 6300 rpm
  • RPM, opt., până la: 9400 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 22 mm
  • Ø material de stocare: 0,2 mm
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Dimensiune boabe: Nespecificată
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, tundere în inel: 13 mm
  • Lungime, total: 70 mm

Avantaj:

  • Inelul de susținere împiedică firele să iasă în lateral.
  • Împrăștierea și flexibilitatea ornamentului periei pot fi reglate cu precizie prin intermediul unui inel de susținere.
  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi fântâni și foraje.
  • După ce tunderea a fost finalizată până la inelul de susținere, acesta poate fi îndepărtat pentru utilizare ulterioară, fără a schimba comportamentul de periere.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați. Scoateți inelul de rezervă imediat ce tunderea este finalizată până la inelul de rezervă. Acest lucru permite ca stocul rămas să fie eliberat și consumat complet. Pentru utilizare deosebit de flexibil, pentru un diametru mare de împrăștiere sau pentru a ajunge în zonele greu accesibile, scoateți inelul de susținere la începutul lucrului.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături