Descriere:
Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Pentru Rough utilizare în turnătorii și instalații de curățare, Pferd oferă discuri de tăiere deosebit de robuste, care garantează cel mai înalt nivel de siguranță și obțin performanțe maxime chiar și în aceste condiții. Acestea sunt optimizate pentru utilizare pe turbine cu aer comprimat și polizoare unghiulare de înaltă frecvență. Pentru Rough utilizare din turnătorii și instalații de curățare, disc de debitat a fost optimizat cu performanțe ridicate de tăiere, o viață bună a sculei și o stabilitate laterală ridicată.
Caracteristică:
- RPM, max.: 6600 rpm
- Formă: EH/42/T27
- Metrică lățime: 3,2 mm
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Corindon A și carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 230 mm
Avantaj:
- Armarea materialului armat pentru utilizarea în turnătorie asigură o siguranță maximă.
- Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită unei bune vieți a sculei.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Tăiere
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure