Disc de debitat EHT 125-1.6 SG STEEL

Cod articol: 4007220522691
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220522691
    EAN / GTIN 4007220522691
    Număr producător 61331122
    L-Număr L51080 24

    Descriere

    Descriere:

    Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. disc de debitat pentru oțel cu performanță de tăiere ridicată și durată maximă de viață a sculei. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 12200 rpm
    • Formă: EHT / 41 / T1
    • Metrică lățime: 1,6 mm
    • Orificiu Ø: 22,23 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Ø măsurare exterioară: 125 mm

    Avantaj:

    • Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
    • Confortabil și sigur.
    • Tăiere rapidă.
    • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
    • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită celei mai mari duratei de viață.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături