POLICLEAN-Disc PCLD 115-13

Cod articol: 4007220515280
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220515280
EAN / GTIN 4007220515280
Număr producător 44692715
L-Număr L51100 413

Descriere

Execuţie:

  • PCLD

Descriere:

material pentru curăţare este lipit pe o placă de suport din sticlă. Acest lucru înseamnă că discurile POLICLEAN pot fi utilizate la șlefuirea feței. Potrivit pentru lucrări de curățare dure, de exemplu îndepărtarea vopselei, a calcarului, a cernelurilor de recoacere, a ruginii și a reziduurilor adezive. POLICLEAN este un material pentru curăţare abraziv, cu textură rugoasă, dezvoltat dintr-o combinație specială de fibre sintetice și granulație abrazivă.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
  • RPM, opt., până la: 7000 rpm
  • Execuţie: PCLD
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm

Avantaj:

  • Versiunea standard (negru) produce suprafețe mai fine și este mai flexibilă.
  • Reglarea optimă a conturului și lipsa colmatării sculei datorită flexibilității ridicate și structurii deschise.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 30–35 m/s.. Este preferabil să se utilizeze pe polizoare unghiulare cu funcționare lentă.
  • Sarcini de procesare: Curățare; rugozitate; tratament de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături