Sonda POLINOX PVR 15008-13 A 280

Cod articol: 4007220505861
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220505861
EAN / GTIN 4007220505861
Număr producător 44693152
L-Număr L51100 369

Descriere

Descriere:

Plăcile oarbe POLINOX sunt potrivite pentru prelucrarea flexibilă a contururilor complicate ale sculei și sunt utilizate în șlefuirea circumferențială.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 4100 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1300 rpm
  • RPM, opt., până la: 3100 rpm
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Orificiu Ø: 13 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm
  • Dimensiune boabe: 280

Avantaj:

  • Reglarea optimă a conturului datorită flexibilității ridicate și a duratei de viață foarte lungi.
  • Ajungeți în zonele greu accesibile, cum ar fi fante adânci sau nișe.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru a mări lățimea inserției, prindeți până la trei discuri într-un rând. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–25 m/s..
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.