Descriere:
Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Inovatorul disc de rectificat CC-GRIND VIEW combină un design unic cu VICTOGRAIN, unul dintre cele mai eficiente sisteme material abraziv de precizie din lume. Datorită ferestrei de vizualizare, este posibil să lucrați cu precizie cu monitorizarea procesului de lucru. Potrivit pentru șlefuirea suprafețelor, șanfrenarea, debavurarea și prelucrarea cusăturilor de sudură.
Caracteristică:
- RPM, max.: 12200 rpm
- Formă: CC GRIND ROBUST
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: VICTOGRAIN
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
Avantaj:
- Agresivitate maximă pentru cel mai rapid progres de lucru.
- Placa de transport din plastic ranforsat cu fibră de sticlă garantează un utilizare la fel de robust și sigur.
- Mult mai ergonomic decât un disc de degroşare: Zgomotul, vibrațiile și praful sunt reduse semnificativ. În plus, se obține o suprafață mult mai bună.
- În comparație cu discurile ventilatorului, suprafețele plate pot fi obținute datorită stabilității dimensionale.
- Spre deosebire de polizoarele cu fibre, VIZUALIZAREA CC-GRIND nu se deformează nici în condiții climatice extreme și este semnificativ mai robustă în utilizare brut.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Poziționați cu atenție scula și măriți presiunea până când se formează un cip. Mențineți presiunea până când unealta este setată la dimensiunea dorită. Pentru o performanță optimă, utilizați un unghi plat de atac. Utilizați numai cu suprafața, care nu este potrivită pentru măcinarea circumferențială.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; șlefuire de suprafață; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular baterie; robot
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Carcasă din oțel
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oţeluri pentru scule
- Lemn