Set de ascuțire a motoferăstrăului 5,16 mm 13/64″ pentru diviziunea lanțului 3/8″ în husă pliabilă

Cod articol: 4007220491249
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220491249
EAN / GTIN 4007220491249
Număr producător 11099151

Descriere

Descriere:

Setul de ASCUȚITOARE pentru LANȚUL ASCUȚIT CS-SLS constă din MANOMETRUL ascuțit CS-SL, un pilă cu limitator de adâncime cu broșură ergonomică pentru reglarea limitatorului de adâncime, un manometru pentru limitarea adâncimii pentru controlul distanței limitatorului de adâncime și două fișiere de rezervă pentru motoferăstraie. Manometrul de ascuțire la îndemână combină un pilă pentru lanţul de drujbă și un calibru într-o singură unealtă ergonomică. Înălțimea definită a pilă pentru lanţul de drujbă facilitează ascuțirea dintelui de ferăstrău și previne deteriorarea legăturilor de legătură ale lanțului de ferăstrău. calibru ia în considerare distanțele limitatorului de adâncime de 0,65 mm (.025″) pentru lemnul mai dur sau de 0,75 mm (.030″) pentru lemnul mai moale. Setul de ascuțitoare pentru motoferăstraie constă dintr-un ascuțitor, două fișiere de lanț cu linie clasică, un pilă cu limitator de adâncime cu un mâner ergonomic și un limitator de adâncime. set este livrat într-o geantă de curea care protejează împotriva deteriorării și murdăriei.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CS-SLS
  • Potrivit pentru metric Ø: 5,16 mm

Avantaj:

  • Indicator de ascuțire compact.
  • Reglarea individuală a limitatorului de adâncime este posibilă.
  • Ascuțirea rapidă și ușoară a rumegușului.
  • Potrivit pentru toate lanțurile de ferăstrău disponibile în comerț.
  • Durată lungă de viață și claritate optimă cu fișierele PFERD.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Pferd oferă acest dispozitiv de ascuțire a motoferăstrăului în patru versiuni pentru cele mai comune terenuri de lanț.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.